PILZ - PNOZ 11 24VAC 24VDC 7N/O 1N/C

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ 11 24VAC 24VDC 7N/O 1N/C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774080

Ref.Sonepar

910019

EAN

4046548012132

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con detección de derivación, salidas: 7 NA, 1 NC, 2 SEMIC., rearme automático/manual/supervisado, UB 24 V AC/DC, ancho: 90 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia,puert as protectoras.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ