PILZ - PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2N/O 2SO - 774076

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2N/O 2SO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774076

Ref.Sonepar

534121

EAN

4046548012156

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

230...230 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Compatible para el control de interruptores de posición:

no

Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:

sí

Compatible para el control de válvulas:

no

Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:

no

Compatible para el control de sensores táctiles:

sí

Compatible para montaje de interruptores magnéticos:

no

Compatible para montaje de interruptores de proximidad:

no

Entradas de evaluación:

2 canales

Con entrada de arranque:

sí

Con función de silenciador:

no

Con circuito de realimentación:

sí

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

2

Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

2

Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:

0

Con autorización para BG BIA:

sí

Con aprobación de acuerdo con UL:

sí

Anchura:

45 mm

Altura:

87 mm

Profundidad:

121 mm

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 NA, 2 SEMIC., UB = 230 VAC /24 V DC, ancho: 45 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de paradade emergencia, puertas protectoras, alfombras de seguridad (principio decortocircuito), circuito de realimentación.