PILZ - PNOZ 2 230VAC 3N/O 1N/C - 775850

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ 2 230VAC 3N/O 1N/C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

775850

Ref.Sonepar

902357

EAN

4046548061604

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 3 NA, 1 NC, UB = 230 V AC, ancho: 90 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras,cir cuito de realimentación.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ