PILZ - PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774012

Ref.Sonepar

1262552

EAN

4046548012613

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Compatible para el control de sensores táctiles:

no

Entradas de evaluación:

Uno y dos canales

Con circuito de realimentación:

sí

Anchura:

112.5 mm

Altura:

87 mm

Profundidad:

121 mm

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, 2 Sz, UB = -24 V DC (Japón), ancho: 112,5 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, circuito de realimentación,co n dos contactos con retardo a la desconexión ajustables por separado, 12 escalones de 1 - 20 s y 0,1 - 3 s.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ