PILZ - PNOZ C1 24VDC 3N/O 1N/C - 710001

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ C1 24VDC 3N/O 1N/C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

710001

Ref.Sonepar

1003989

EAN

4046548070507

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Compatible para el control de interruptores de posición:

sí

Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:

no

Compatible para el control de válvulas:

no

Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:

no

Compatible para el control de sensores táctiles:

no

Compatible para montaje de interruptores magnéticos:

sí

Entradas de evaluación:

2 canales

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

Con autorización para BG BIA:

no

Con aprobación de acuerdo con UL:

sí

Anchura:

22.5 mm

Altura:

105 mm

Profundidad:

100 mm

Dispositivo de seguridad PNOZcompact (standalone), entradas: conexionado bicanal con detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 3 NA, 1 NC, UB 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte fijos en frontal del dispositivo, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.