PILZ - PNOZ C2 24VDC 2N/O - 710002

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ C2 24VDC 2N/O

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

710002

Ref.Sonepar

778761

EAN

4046548074659

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado de 2canales con detección de derivación, salidas: 2 NA, 1 SEMIC., rearme manual, UB= 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte no enchufables, relé de seguridad para evaluar sensores con 2 salidas por SEMIC., altura compacta.