PILZ - PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t - 774132
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo básico
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
774132
Ref.Sonepar
1187429
EAN
4046548011975
Modelo:
Dispositivo básico
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:
sí
Compatible para el control de válvulas:
no
Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:
sí
Compatible para el control de sensores táctiles:
no
Entradas de evaluación:
Uno y dos canales
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
2
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Anchura:
22.5 mm
Altura:
94 mm
Profundidad:
121 mm


