PILZ - PNOZ e2.1p 24VDC 2so
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores - 2
Con aprobación de acuerdo con UL - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
774136
Ref.Sonepar
1187431
EAN
4046548011944
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
2
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
22.5 mm
Altura:
94 mm
Profundidad:
121 mm
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


