PILZ - PNOZ e4.1p 24VDC 2so - 774180

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ e4.1p 24VDC 2so

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774180

Ref.Sonepar

1275397

EAN

4046548011838

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:

no

Compatible para el control de válvulas:

no

Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:

no

Compatible para el control de sensores táctiles:

sí

Compatible para montaje de interruptores magnéticos:

no

Compatible para montaje de interruptores de proximidad:

no

Entradas de evaluación:

2 canales

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel d

Anchura:

22.5 mm

Altura:

94 mm

Profundidad:

121 mm

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado de 2canales con detección de derivación, salidas: 2 salidas de seguridad + 1 salida auxiliar por semiconductor, rearme automático/supervisado, UB =24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes enchufables de tornillo, vinculación de varios dispositivos, evaluación de alfombras de seguridad.