PILZ - PNOZ m EF 2MM

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ m EF 2MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para detección incremental de datos - sí

  • Anchura - 22.5 mm

  • Altura - 101.4 mm

  • Profundidad - 111 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

772171

Ref.Sonepar

927565

EAN

4046548069617

Apto para detección incremental de datos:

sí

Anchura:

22.5 mm

Altura:

101.4 mm

Profundidad:

111 mm

Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación, supervisión segura de 2 ejes.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ