PILZ - PNOZ M ES ETH - 772130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 2
Anchura - 22.5 mm
Altura - 101.4 mm
Profundidad - 111 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
82 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
772130
Ref.Sonepar
883052
EAN
4046548069471
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Anchura:
22.5 mm
Altura:
101.4 mm
Profundidad:
111 mm
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de comunicación, 2 interfaces Ethernet/Modbus-TCP.


