PILZ - PNOZ m ES EtherCAT - 772136
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 22.5 mm
Altura - 101.4 mm
Profundidad - 115 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
195 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
772136
Ref.Sonepar
1166421
EAN
8499217009555
Anchura:
22.5 mm
Altura:
101.4 mm
Profundidad:
115 mm
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de bus decampo, EtherCAT.


