PILZ - PNOZ M ES POWERLINK - 772119
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 22.5 mm
Altura - 101.4 mm
Profundidad - 110.4 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
195 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
772119
Ref.Sonepar
1040968
EAN
8499215281816
Anchura:
22.5 mm
Altura:
101.4 mm
Profundidad:
110.4 mm
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de bus decampo, POWERLINK.


