PILZ - PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o - 751101

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

751101

Ref.Sonepar

1025955

EAN

4046548025576

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:

sí

Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:

no

Compatible para el control de sensores táctiles:

no

Entradas de evaluación:

1 canal

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel c

Con autorización para BG BIA:

no

Con aprobación de acuerdo con UL:

sí

Anchura:

12.5 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

120 mm

Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal, rearme manual/automático, salidas: 2 NA, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 12,5 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.