PILZ - PNOZ S10 C 24VDC 4 N/O 1 N/C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
751110
Ref.Sonepar
372375
EAN
4046548025484
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 4 NA, 1 NC, UB = 24 V DC, carga de conmutación: 12 A DC1, ancho: 45 mm, bornes de resorteenchufabl es, bloque de contactos para ampliación junto con partes de controles relativos a la seguridad.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ