PILZ - PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c - 750330
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 45 mm
Altura - 98 mm
Profundidad - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
750330
Ref.Sonepar
927424
EAN
4046548062397
Anchura:
45 mm
Altura:
98 mm
Profundidad:
120 mm
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: encóders incrementales, interruptores de proximidad, salidas: 2 NA, 2NC, UB: 24 - 240 V AC/DC, ancho: 45 mm, supervisión de parada, revoluciones, rango de revoluciones, posición, dirección de giro, tensión analógica(pi sta S), manejo de display push & turn, bornes de tornillo enchufables,ampliación con ampliación de contactos PNOZsigma.


