PILZ - PNOZ S30 C 24-240VACDC 2 N/O 2 N/C - 751330

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ S30 C 24-240VACDC 2 N/O 2 N/C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

751330

Ref.Sonepar

651266

EAN

4046548062380

Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), salidas: 2 NA, 2 NC, UB = 24 - 240 V AC/DC, ancho: 45 mm, supervisor de revoluciones y de parada, interruptor de proximidad y/o encóder, manejo de display por push &turn, bornes de resorte enchufables, ampliación con ampliación de contactos PNOZsigma.