PILZ - PNOZ s4 (10pcs.) - 750904

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ s4 (10pcs.)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

750904

Ref.Sonepar

1166482

EAN

4046548090802

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal con/sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 22, 5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras,ba rreras fotoeléctricas de seguridad. VE = 10 uds.