PILZ - PNOZ S6.1 C 24VDC 3 N/O 1 N/C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
751126
Ref.Sonepar
372377
EAN
4046548045901
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: 1 NA porpulsa dor, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes dere sorte enchufables, dispositivo de mando a dos manos, supervisión de simultaneidad de pulsadores de mando a dos manos.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ