PILZ - PNOZ S7.1 C 24VDC 3 N/O CASCADE - 751167
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
751167
Ref.Sonepar
372378
EAN
4046548052510
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 3 NA, UB = 24 V DC, ancho: 17,5 mm, borne de resorte enchufable, bloque de contactos para ampliación de contactos junto con partes de controles relativos a la seguridad,cone xión de tensión adicional para alimentación de bloques de contactos suplementarios.