PILZ - PNOZ S7.2 24VDC 4 N/O 1 N/C EXP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
750177
Ref.Sonepar
372369
EAN
4046548052527
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 4 NA, 1 NC, UB 24 V DC,ancho : 17,5 mm, bornes de tornillo enchufables, bloque de contactos paraampliac ión junto con partes de controles relativos a la seguridad. Posibilidad montar bloques de contactos adicionales a la derecha.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ