PILZ - PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo de expansión
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
751108
Ref.Sonepar
1213391
EAN
4046548025507
Modelo:
Dispositivo de expansión
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Compatible para el control de sensores táctiles:
no
Entradas de evaluación:
1 canal
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel c
Anchura:
12.5 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
120 mm
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


