PILZ - PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t - 751109
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo básico
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
751109
Ref.Sonepar
927025
EAN
4046548025491
Modelo:
Dispositivo básico
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Compatible para el control de sensores táctiles:
no
Entradas de evaluación:
2 canales
Con circuito de realimentación:
sí
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Anchura:
17.5 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
120 mm


