PILZ - PNOZ X10.1 24VDC 6N/O 4N/C 6LED - 774749

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ X10.1 24VDC 6N/O 4N/C 6LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774749

Ref.Sonepar

534135

EAN

8499093989002

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Compatible para el control de interruptores de posición:

no

Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:

sí

Compatible para el control de válvulas:

no

Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:

sí

Compatible para el control de sensores táctiles:

sí

Compatible para montaje de interruptores magnéticos:

no

Compatible para montaje de interruptores de proximidad:

no

Entradas de evaluación:

2 canales

Con entrada de arranque:

sí

Con circuito de realimentación:

sí

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

6

Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

4

Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:

0

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

Con autorización para BG BIA:

sí

Con aprobación de acuerdo con UL:

sí

Anchura:

90 mm

Altura:

87 mm

Profundidad:

121 mm

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 6 NA, 4 NC, rearme automático/manual/supervisado y rearme automático con test de arranque, UB 24 V DC, ancho: 90 mm, bornes de tornillointegrados , supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.