PILZ - PNOZ X10.11P 24VDC 6N/O 4N/C 6LED - 777750

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ X10.11P 24VDC 6N/O 4N/C 6LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

777750

Ref.Sonepar

1002659

EAN

4046548009231

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Compatible para el control de sensores táctiles:

no

Entradas de evaluación:

Uno y dos canales

Con circuito de realimentación:

sí

Anchura:

90 mm

Altura:

94 mm

Profundidad:

121 mm

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 6 NA, 4 NC, rearme automático/supervisado, UB 24 V DC, ancho: 90 mm, bornes detornil lo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras,ba rreras fotoeléctricas de seguridad, intercambiables en PNOZ X10.1.