PILZ - PNOZ X11P C 230-240VAC 7N/O 1N/C 2SO - 787086

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ X11P C 230-240VAC 7N/O 1N/C 2SO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

787086

Ref.Sonepar

881015

EAN

4046548008647

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 7 NA, 1 NC, 2 SEMIC., rearme automático/ supervisado, UB = 230 - 240 V AC, ancho: 90 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.