PILZ - PNOZ X2.3P 24VACDC 3N/O - 777304

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ X2.3P 24VACDC 3N/O

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

777304

Ref.Sonepar

832188

EAN

4046548009866

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, rearme automático/manual/supervisado, UB 24 V AC/DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.