PILZ - PNOZ X2.4V 1/24VDC 4N/O 1SO FIX - 774517

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ X2.4V 1/24VDC 4N/O 1SO FIX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774517

Ref.Sonepar

946313

EAN

4046548011142

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 4 Sz, 1 SEMIC. sin retardo,U B = 24 V DC, ancho: 45 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras con 4 contactos con retardo a ladesco nexión, tiempo de desconexión fijo de 1 s.