PILZ - PNOZ X2.5P 24VDC 2n/o 1so - 777308
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo básico
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
777308
Ref.Sonepar
1066139
EAN
4046548009828
Modelo:
Dispositivo básico
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Compatible para el control de sensores táctiles:
no
Entradas de evaluación:
Uno y dos canales
Anchura:
22.5 mm
Altura:
94 mm
Profundidad:
121 mm


