PILZ - PNOZ X2.7P 24-240VAC/DC 3N/O 1N/C

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ X2.7P 24-240VAC/DC 3N/O 1N/C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

777306

Ref.Sonepar

741229

EAN

4046548009842

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, rearmesupervisad o, UB 24 - 240 V AC/DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo enchufables,supervi sión de parada de emergencia, puertas protectoras.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ