PILZ - PNOZ X2C 24VAC/DC 2N/O - 774304

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ X2C 24VAC/DC 2N/O

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774304

Ref.Sonepar

534124

EAN

4046548011722

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 NA, rearme supervisado, UB = 24 V AC/DC, ancho: 45 mm, profundidad: 80 mm, bornes de tornillointegrados, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, circuito derea limentación.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ