PILZ - PNOZ X2P C 24VACDC 2N/O - 787303

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ X2P C 24VACDC 2N/O

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

787303

Ref.Sonepar

534140

EAN

4046548008517

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con detección de derivación, salidas: 2 NA, rearmeautomático/supervisado , UB 24 V AC/DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ