PILZ - PNOZ X3.10P 24VACDC 3n/o 1n/c 1so - 777314
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo básico
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
777314
Ref.Sonepar
922448
EAN
4046548009781
Modelo:
Dispositivo básico
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Compatible para el control de sensores táctiles:
no
Entradas de evaluación:
Uno y dos canales
Anchura:
45 mm
Altura:
94 mm
Profundidad:
121 mm


