PILZ - PNOZ X3 120VAC 24VDC 3N/O 1N/C 1SO - 774316

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ  X3  120VAC  24VDC  3N/O  1N/C  1SO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774316

Ref.Sonepar

656438

EAN

4046548011630

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., rearme automático/supervisado, UB 120 V AC/24 V DC, ancho: 45 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia,puert as protectoras.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ