PILZ - PNOZ X3 48VAC 24VDC 3N/O 1N/C 1SO - 774312

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ X3 48VAC 24VDC 3N/O 1N/C 1SO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774312

Ref.Sonepar

764604

EAN

4046548011661

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., rearme automático/supervisado, UB = 48 V AC/24 V DC, ancho: 45 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia,circu ito de realimentación, puertas protectoras.