PILZ - PNOZ X3P C 24-240VACDC 3N/O 1N/C 1SO - 787313

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ X3P C 24-240VACDC 3N/O 1N/C 1SO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

787313

Ref.Sonepar

868357

EAN

4046548008449

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., rearme automático/supervisado, UB 24 - 240 V AC/DC, ancho: 45 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión de parada de emergencia,puert as protectoras.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ