PILZ - PNOZ X4 110VAC 3N/O 1N/C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
774734
Ref.Sonepar
857849
EAN
4046548010398
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, rearme automático/manual/supervisado, UB = 110 V DC, ancho: 45 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia,puert as protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ