PILZ - PNOZ X5 12VDC 2n/o - 774326

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ X5 12VDC 2n/o

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774326

Ref.Sonepar

1059133

EAN

4046548011555

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

12...12 V

Compatible para el control de sensores táctiles:

no

Entradas de evaluación:

Uno y dos canales

Anchura:

22.5 mm

Altura:

87 mm

Profundidad:

121 mm

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal sin detección de derivación, salidas: 2 NA, rearme automático/manual, UB 12 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo integrados, supervisiónde parada de emergencia, puertas protectoras.