PILZ - PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o - 774729

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774729

Ref.Sonepar

1175761

EAN

4046548010435

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Compatible para el control de sensores táctiles:

no

Entradas de evaluación:

Uno y dos canales

Con circuito de realimentación:

sí

Anchura:

45 mm

Altura:

87 mm

Profundidad:

121 mm

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal sin detección de derivación, salidas: 3 NA, rearme automático/manual/supervisado, UB 24 V AC/DC, ancho: 45 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia,puert as protectoras.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ