PILZ - PNOZ X7 115VAC 2N/O - 774054

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ X7 115VAC 2N/O

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774054

Ref.Sonepar

534118

EAN

4046548012354

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 2 NA, rearme automático/manual, UB = 115 V AC/DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada deemergenc ia, puertas protectoras.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ