PILZ - PNOZ X7 230VAC 2n/o - 774056

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ X7 230VAC 2n/o

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774056

Ref.Sonepar

1068092

EAN

4046548012330

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Compatible para el control de sensores táctiles:

no

Entradas de evaluación:

1 canal

Con circuito de realimentación:

sí

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

Anchura:

22.5 mm

Altura:

87 mm

Profundidad:

121 mm

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 2 NA, rearme automático/manual, UB 230 V AC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia,p uertas protectoras.