PILZ - PNOZ X7P 24VAC/DC 2N/O
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo básico
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
777059
Ref.Sonepar
1015095
EAN
4046548010121
Modelo:
Dispositivo básico
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Compatible para el control de sensores táctiles:
no
Entradas de evaluación:
1 canal
Con circuito de realimentación:
sí
Anchura:
22.5 mm
Altura:
94 mm
Profundidad:
121 mm
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


