PILZ - PNOZ X8P 24 VDC 3N/O 2N/C 2SO - 777760

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ X8P 24 VDC 3N/O 2N/C 2SO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

777760

Ref.Sonepar

372426

EAN

4046548009217

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 2 NC, 2 SEMIC., rearme automático/supervisado, UB 24 V DC, ancho: 45 mm, bornes detornil lo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras,ba rreras fotoeléctricas de seguridad.