PILZ - PNOZ X9P 24VDC 7n/o 2n/c 2so - 777609

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ X9P 24VDC 7n/o 2n/c 2so

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

777609

Ref.Sonepar

534139

EAN

4046548009248

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Compatible para el control de sensores táctiles:

no

Entradas de evaluación:

Uno y dos canales

Con circuito de realimentación:

sí

Anchura:

90 mm

Altura:

94 mm

Profundidad:

121 mm

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 7 NA, 2 NC, 2 SEMIC., rearme automático/supervisado, UB = 24 V DC, ancho: 90 mm, bornes detorn illo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras,ba rreras fotoeléctricas de seguridad.