PILZ - PNOZ XV1P C 3/24VDC 2N/O 1N/O T 787601 - 787601

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ XV1P C 3/24VDC 2N/O 1N/O T 787601

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

787601

Ref.Sonepar

302742

EAN

4046548008036

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 NA, 1 Sz (t = 0,1 - 3 s), rearme automático/supervisado, UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión de parada de emergencia,puert as protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad.