PILZ - PNOZ XV1P C 30/24VDC 2N/O 1N/O T - 787602

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ XV1P C 30/24VDC 2N/O 1N/O T

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

787602

Ref.Sonepar

908462

EAN

4046548008029

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 NA, 1 Sz (t = 1 - 30 s), rearme automático/supervisado, UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión de parada de emergencia,puert as protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad.