PILZ - PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2N/O 2N/O T - 774552

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2N/O 2N/O T

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774552

Ref.Sonepar

943642

EAN

4046548010923

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 NA, 2 Sz, UB = 24 - 240 V AC/DC, ancho: 90 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión deparada de emergencia, puertas protectoras con 2 contactos con retardo a ladesco nexión, tiempo de desconexión 12 escalones de 0,1 - 3 s.