PILZ - PNOZ XV2P 30/24VDC 2N/O 2N/O T - 777500

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ  XV2P  30/24VDC  2N/O  2N/O  T

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

777500

Ref.Sonepar

577111

EAN

4046548009637

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 NA, 2 NA, rearme automático/supervisado, UB 24 V DC, ancho: 45 mm, bornes detornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras,tiempo de desconexión 12 niveles 0,1 - 30 s.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ