PILZ - PNOZ XV3 0.5/24VDC 3N/O 2N/O T FIX

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ XV3 0.5/24VDC 3N/O 2N/O T FIX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774544

Ref.Sonepar

842117

EAN

4046548010992

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 2 Sz, UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras con 2 contactos con retardo a ladesco nexión, tiempo de desconexión fijo de 0,5 s.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ