PILZ - PNOZ XV3.1 30/24VDC 3N/O 1N/C 2N/O T - 774530

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ XV3.1 30/24VDC 3N/O 1N/C 2N/O T

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774530

Ref.Sonepar

891796

EAN

4046548011074

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, 2 Sz, UB =24 V D C, ancho: 90 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada deeme rgencia, puertas protectoras, con 2 contactos con retardo a la desconexión,tiempo de retardo ajustable en 12 escalones, de 0,1 a 30 s.